Motion
BSBGE800FS22244SAF544

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE800FS22244SAF544

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - 8.0000 pulg. de diámetro interior, 400 mm OD, 206 mm de ancho del cartucho
Artículo MI #13928132
No. Fabricante BSBGE800FS22244SAF544
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE800FS22244SAF544

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - 8.0000 pulg. de diámetro interior, 400 mm OD, 206 mm de ancho del cartucho
Artículo MI #13928132
No. Fabricante BSBGE800FS22244SAF544
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Cartucho exterior Diámetro  
    400 mm
  • Cartucho Ancho  
    206 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    206 mm
  • Peso
    202.83 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    890 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    753 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1327 kN
  • Tipo de cojinete dividido
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de cojinete
    Gratis

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBG E800 F S 22244 SAF544 BRG KIT 800

También puede gustarle