Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la conexión3/8 pulg.
- Tamaño del orificio0.1870 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- TipoAguja
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR DE LA SERIE 400 403-FFS
- Prueba de fugas de helio al 100 % a 1 x 10 ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
- El vástago a prueba de golpes proporciona un sello de vástago secundario en la posición completamente abierta
- Sello de junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las roscas del vástago para proteger de la corrosión y la corrosión
- Empaquetadura de PTFE o grafito opcional (solo ciertos tamaños NPT).