Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante3XL
Detalles
- Detalles adicionalesEste guante es ideal para trabajos duros en aplicaciones húmedas y grasas como amolado, soldadura fuerte, corte, manipulación de metal y aplicaciones generales de "soporte" de soldadura. Con nuestros acabados exclusivos Oil Armor y Aqua Armor®, añade protección contra el agua y los aceites. Son tratamientos permanentes que no se lavan y duran toda la vida del guante. Junto con un forro de paraaramida que protege contra los peligros de corte y una clasificación de flash de EPP 4 ARC (43 cal/cm2), estos guantes proporcionan la solución definitiva para aplicaciones de alto riesgo.
- ColorGris
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGuantes de piel de cabra AR Top con acabado Oil Armor y forro de paraaramida - Pulgar Keystone
- CaracterísticasLa palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- Tipo de cueroPiel de cabra graneada
- Número de Upc del fabricante616314445644
- Tipo de pulgarPiedra clave
- UPC_NO616314445644
Descripción general
- La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- La tecnología Oil Armor toca un acabado aplicado después del curtido que mejora la resistencia a la grasa y la suciedad
- El revestimiento Para-Aramid proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso y es inherentemente resistente al calor y al corte
- Cosido con Kevlar®, que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Clasificación ARC: ATPV 43 cal/cm2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación