Motion
IC993KOAB/2XL
Guantes de cuero de cabra AR Top Grain con acabado Oil Armor y forro de paraaramida - TPR de alto impacto térmico
Artículo MI #14022230
No. Fabricante IC993KOAB/2XL
Precio51.18 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de cuero de cabra AR Top Grain con acabado Oil Armor y forro de paraaramida - TPR de alto impacto térmico
Artículo MI #14022230
No. Fabricante IC993KOAB/2XL
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
Precio51.18 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    El driver de cuero de cabra Ironcat® resistente a cortes e impactos es ideal para trabajos difíciles en situaciones húmedas y grasas en aplicaciones de soldadura. Con nuestros acabados exclusivos Oil Armor y Aqua Armor®, añade protección contra el agua y los aceites. Son tratamientos permanentes que no se lavan y duran toda la vida del guante. Junto con un revestimiento de paraaramida resistente a los cortes, protección contra impactos ANSI 138 nivel 2 a altas temperaturas (hasta 500° F) y una clasificación de flash PPE 4 ARC (43 cal/cm2), estos guantes proporcionan la solución definitiva para aplicaciones de alto riesgo.
  • Material de la espalda
    Piel
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Guantes de cuero de cabra AR Top Grain con acabado Oil Armor y forro de paraaramida - TPR de alto impacto térmico
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cabra graneada
  • Con forro
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    616314704970
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • UPC_NO
    616314704970

Descripción general

Descripción del fabricante
IC993KOAB/2XL AR TOP GRAIN GOATSKIN LEAT
  • La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • La tecnología Oil Armor toca un acabado aplicado después del curtido que mejora la resistencia a la grasa y la suciedad
  • El revestimiento Para-Aramid proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso y es inherentemente resistente al calor y al corte
  • Cosido con Kevlar®, que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Protección contra impactos del dorso de la mano de TPR (caucho de plástico Thermo) resistente a las llamas en los nudillos y los dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Clasificación ARC: ATPV 43 cal/cm2

También puede gustarle