Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura TIG y ensamblaje automotriz.
- ColorNatural
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes para soldar TIG de piel de cabrito infantil AR Premium con forro de corte de paraaramida y costuras de Kevlar® - Puño de guantelet
- CaracterísticasLa confección en piel de becerro granulada es ligera y más flexible en comparación con la piel de cabra
- Tipo de cueroCalzoncillos de primera calidad
- Número de Upc del fabricante616314368776
- Tipo de pulgarPiedra clave
- UPC_NO616314368776
Descripción general
- La confección en piel de becerro granulada es ligera y más flexible en comparación con la piel de cabra
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- El revestimiento de fibra de aramida proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Se ha añadido un parche de arrastre en el lateral del guante
- Puño de cuero de vaca dividido para mayor protección en el antebrazo y para poner y quitar fácilmente
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Clasificación ARC: ATPV 36 cal/cm2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación