Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteSO
Detalles
- Detalles adicionalesEl forro de guante calefactado de talla única ayuda a mantener las manos calientes sin sacrificar la destreza. Fabricado para llevarlo debajo de cualquier guante, el forro calefactado de los guantes Boss® Therm esté fabricado con un material elástico en 4 direcciones que se adapta a la mano y la resistencia situada en el dorso de la mano calienta la sangre a medida que circula por la mano. Con tres ajustes separados, seleccione fácilmente su rango de temperatura preferido, BAJO CALOR (verde) - 90° F, CALOR MEDIO (azul) - 110° F, CALOR ALTO (rojo) - 125° F.
- ColorNegro
- DescripciónForro de guantes térmico Therm℮
- CaracterísticasDiseño pendiente de patente
- Número de Upc del fabricante616314430428
- UPC_NO616314430428
Descripción general
- Diseño pendiente de patente
- El material elástico en 4 direcciones se adapta a la mano sin sacrificar la destreza
- Mejora la calidez de cualquier guante
- Los elementos de calentamiento calientan la sangre a medida que circula por el dorso de la mano
- El puño extendido evita que entren corrientes de aire o nieve en el guante
- Rangos de temperatura baja, media y alta
- Incluye dos baterías recargables USB de polietileno de iones de litio que proporcionan hasta 2.5 horas de calor en el ajuste de nivel bajo
- Lavable a máquina; los elementos térmicos están diseñados para soportar 50+ ciclos de lavado
- Tiempo de carga de la batería: 2-2.5 horas
- Baterías de repuesto: 399-GLVBT
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación