Motion
16-MP230HV/M
Guantes sin costuras PolyKor® Blended con protección contra impactos de alta visibilidad y palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo
Artículo MI #14022245
No. Fabricante 16-MP230HV/M
Precio21.06 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sin costuras PolyKor® Blended con protección contra impactos de alta visibilidad y palma y dedos recubiertos de espuma de nitrilo
Artículo MI #14022245
No. Fabricante 16-MP230HV/M
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
Precio21.06 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Sal y pimienta
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras PolyKor® Blended con protección contra impactos de alta visibilidad y agarre de espuma de nitrilo en la palma y los dedos
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    616314451232
  • UPC_NO
    616314451232

Descripción general

Descripción del fabricante
TEJIDO DE PUNTO DE POLIÉSTER SIN COSTURAS 16-MP230HV/M
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • Resistencia al impacto del dorso de la mano de goma de plástico Thermo (TPR) en nudillos y dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
  • La coloración brillante permite un mayor cumplimiento del trabajador y visibilidad de las manos
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle