Motion
19-007/M
Guantes de punto de nylon sin costuras con revestimiento de nitrilo y tecnología ViroSan tocando la mano - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #14022249
No. Fabricante 19-007/M
Precio8.98 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de nylon sin costuras con revestimiento de nitrilo y tecnología ViroSan tocando la mano - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #14022249
No. Fabricante 19-007/M
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
Precio8.98 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M

Detalles

  • Características y beneficios
    • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad • La exclusiva tecnología AD-APT℮ mantiene las manos secas, frescas y limpias • ViroSan l está diseñado para prevenir la proliferación de virus que se depositan en el guante y también ha sido probado con éxito contra NL63, una cepa humana de COVID-19. • A prueba de líquidos y de fugas de aire - EN374-2 • Protección de barrera antivírica según el método de 20743:2013 prueba ISO y EN374-5 • Probado contra fentanilo según ASTM D6978-05 (2019) • La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE NYLON DE PUNTO SIN COSTURAS 19-007/M CON
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La exclusiva tecnología AD-APT℮ mantiene las manos secas, frescas y limpias
  • ViroSan l está diseñado para prevenir la proliferación de virus que se depositan en el guante y también se ha probado con éxito contra NL63, una cepa humana de la COVID-19.
  • A prueba de líquidos, con prueba de fugas de aire - EN374-2
  • Protección de barrera antivírica según el método de 20743:2013 prueba ISO y EN374-5
  • Probado contra fentanilo según ASTM D6978-05 (2019)
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes

También puede gustarle