Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- Características y beneficios• La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad • La exclusiva tecnología AD-APT℮ mantiene las manos secas, frescas y limpias • ViroSan l está diseñado para prevenir la proliferación de virus que se depositan en el guante y también ha sido probado con éxito contra NL63, una cepa humana de COVID-19. • A prueba de líquidos y de fugas de aire - EN374-2 • Protección de barrera antivírica según el método de 20743:2013 prueba ISO y EN374-5 • Probado contra fentanilo según ASTM D6978-05 (2019) • La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La exclusiva tecnología AD-APT℮ mantiene las manos secas, frescas y limpias
- ViroSan l está diseñado para prevenir la proliferación de virus que se depositan en el guante y también se ha probado con éxito contra NL63, una cepa humana de la COVID-19.
- A prueba de líquidos, con prueba de fugas de aire - EN374-2
- Protección de barrera antivírica según el método de 20743:2013 prueba ISO y EN374-5
- Probado contra fentanilo según ASTM D6978-05 (2019)
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación