Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIO1
- ColorNegro
- DescripciónChaqueta bomber ANSI Tipo O Clase 1 y CAN/CSA Z96 en dos tonos con cremallera completa y espalda en X
- Tipo de prenda5XL
- Uso de la prendaChaquetas
- Tipo de campanaDesmontable
- Número de Upc del fabricante616314453755
- UPC_NO616314453755
Descripción general
- Capa exterior de poliéster 300 D. resistente al agua con costuras selladas
- Aislamiento de polifilo acolchado de alto loft incorporado
- Cinta reflectante en dos tonos de 2" con diseño de espalda en X para una visibilidad óptima.
- Cierre con cremallera y solapa cortavientos interior
- Capucha oculta extraíble
- 2 bolsillos oblicuos exteriores
- 1 bolsillo para radio en la parte superior del pecho
- 2 pestañas de micrófono
- 2 bolsillos para bolígrafo en la manga
- 1 bolsillo para DNI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación