Motion
331-1745X-BK/S
Chaqueta bomber ANSI Tipo O Clase 1 y CAN/CSA Z96 en dos tonos con cremallera completa y espalda en X
Artículo MI #14022268
No. Fabricante 331-1745X-BK/S
Precio83.48 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta bomber ANSI Tipo O Clase 1 y CAN/CSA Z96 en dos tonos con cremallera completa y espalda en X
Artículo MI #14022268
No. Fabricante 331-1745X-BK/S
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
Precio83.48 USD/caja

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    O1
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Chaqueta bomber ANSI Tipo O Clase 1 y CAN/CSA Z96 en dos tonos con cremallera completa y espalda en X
  • Tipo de prenda
    S
  • Uso de la prenda
    Chaquetas
  • Tipo de campana
    Desmontable
  • Número de Upc del fabricante
    616314453991
  • UPC_NO
    616314453991

Descripción general

Descripción del fabricante
331-1745X-BK/S ANSI TIPO O CLASE 1 Y C
  • Capa exterior de poliéster 300 D. resistente al agua con costuras selladas
  • Aislamiento de polifilo acolchado de alto loft incorporado
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2" con diseño de espalda en X para una visibilidad óptima.
  • Cierre con cremallera y solapa cortavientos interior
  • Capucha oculta extraíble
  • 2 bolsillos oblicuos exteriores
  • 1 bolsillo para radio en la parte superior del pecho
  • 2 pestañas de micrófono
  • 2 bolsillos para bolígrafo en la manga
  • 1 bolsillo para DNI

También puede gustarle