Motion
U205
Eficiencia del 99.98% de la serie U205 a 0.1 micras Filtro de estación de control de aire Ultra-C de 20 scfm con drenaje automático
Artículo MI #14024211
No. Fabricante U205
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eficiencia del 99.98% de la serie U205 a 0.1 micras Filtro de estación de control de aire Ultra-C de 20 scfm con drenaje automático
Artículo MI #14024211
No. Fabricante U205
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/2 in
  • Peso
    5.5

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT) hembra
  • Tipo de drenaje
    Drenaje automático (accionado flotante)
  • Tipo de filtro
    Filtro de estación de control de diseño 2-Stage de cartucho doble con indicador de cambio de color
  • Caudal
    0 scfm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    125 °F
  • Tipo
    Cartucho doble 2-

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE U205 U205/U206 20 SCFM ULTRA-C AI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo