Motion
5192095
5192095 FG Hidráulico AW 32 Tote 275 gal
Artículo MI #14024376
No. Fabricante 5192095
Precio61.11 USD/gl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5192095 FG Hidráulico AW 32 Tote 275 gal
Artículo MI #14024376
No. Fabricante 5192095
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
Precio61.11 USD/gl

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    275 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Bolso grande de 275 galones
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    46 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    39 pulg.
  • Peso
    1993.75 lb

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos de baja y alta presión, sistemas de circulación y lubricación de la línea de aire
  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco
  • Certificación
    Certificación NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Bolso
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    400 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    5192095
  • Plazo de entrega del fabricante
    5
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tulco Oils Co
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Aceite mineral blanco
  • Punto de vertido
    -5
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Índice de viscosidad
    106

Descripción general

Descripción del fabricante
5192095 FG HIDRÁULICO AW 32 TOTE 275 GAL
  • Excelentes propiedades antidesgaste
  • Excelente protección contra el óxido
  • Excelente demulsibilidad
  • Excelente estabilidad térmica y de oxidación

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"