Motion
LM30-OP

THK
LM30-OP

Casquillo de eje redondo - Serie LM, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 45 mm, Longitud total de 64 mm, Capacidad de carga de 1570 N
Artículo MI #14058774
No. Fabricante LM30-OP
Precio121.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
LM30-OP

Casquillo de eje redondo - Serie LM, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 45 mm, Longitud total de 64 mm, Capacidad de carga de 1570 N
Artículo MI #14058774
No. Fabricante LM30-OP
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
Precio121.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Longitud total
    64 mm
  • Eje Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    1570 N
  • Serie
    LM
  • Capacidad de carga estática
    2750 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LM30-OP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo