Motion
TH330G-PRO

POWERBLANKET
TH330G-PRO

Cubierta eléctrica TH330G-PRO Calentadores de contenedor IBC de 330 galones
Artículo MI #14064596
No. Fabricante TH330G-PRO
Precio2,467.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
TH330G-PRO

Cubierta eléctrica TH330G-PRO Calentadores de contenedor IBC de 330 galones
Artículo MI #14064596
No. Fabricante TH330G-PRO
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
Precio2,467.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    175 pulg.
  • Longitud total
    174 pulg.
  • Vataje
    1800 W
  • Peso
    41 lb
  • Ancho
    56 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Calentamiento seguro del contenido de un contenedor o tanque de almacenamiento ibc de 330 galones
  • Capacidad
    Compatible con el bolso o tanque de poliéster IBC 330-Gallon con jaula metálica
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Material
    Eléctrico, vinilo de grado industrial con cubierta de aleación, termostato, aluminio flexible
  • Temperatura máxima
    155 °F
  • Tipo
    Manta de calentamiento de tanque y bolso tote IBC modelo PRO superrresistente con Powerblanket
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
TH330G-PRO TOTE IBC MODELO PROFESIONAL 330-GALLON
  • Adjustable temperature from ambient to 145 ºF / 62 ºC (± 5 ºF / 3 ºC)
  • Diseñado para ser duradero y resistente a las inclemencias del tiempo
  • Reduzca el tiempo de calentamiento de sus materiales con un 25 % más de potencia gracias al diseño de modelo profesional superrresistente
  • Cuenta con un 25 % más de potencia que los calentadores de tanque y el bolso tote IBC estándar Powerblanket
  • Clasificado para temperaturas extremadamente frías de hasta -51 oC/-60 oF
  • Utiliza una carcasa de vinilo de aleación de grado industrial más resistente
  • Utiliza (2) zonas térmicas para reducir el tiempo de calentamiento y controlar mejor la temperatura de sus materiales
  • Utiliza una nueva tecnología de dispersión de calor Powerblanket I-Wire más robusta
  • Incluye una solapa para el orificio del ratón que facilita el acceso a la llave con cierre de botón para evitar la pérdida de calor y retener el calor
  • Las solapas inferiores no calefactadas se pliegan al transportar el contenedor IBC mientras se utiliza una carretilla elevadora, lo que evita posibles daños
  • Incluye un controlador termostático digital ajustable que utiliza un (enchufe NEMA de 20 amperios)
  • Caliente y proteja de forma segura una amplia variedad de productos químicos y materiales
  • Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
  • Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
  • Facilita el acceso con una parte superior extraíble
  • Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL / CSA / CE
  • El contenedor de almacenamiento IBC real que se muestra en las imágenes NO está incluido con el calentador; el IBC se vende por separado
  • TH330G-PRO - El calentador IBC modelo PRO de 330 galones de Powerblanket® es el Ferrari de los calentadores de contenedores de almacenamiento IBC.

Los clientes también compraron