Motion
C380DUR10BL-96

SEALEZE INC
C380DUR10BL-96

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14088927
No. Fabricante C380DUR10BL-96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
C380DUR10BL-96

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14088927
No. Fabricante C380DUR10BL-96
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.18 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1.03 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    96 pulg.
  • Ajuste general
    1.28 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
C380DUR10BL-96 180HOLDER 1.28"AT 1.03"