Motion
C382CLA20BP-84

SEALEZE INC
C382CLA20BP-84

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14088934
No. Fabricante C382CLA20BP-84
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
C382CLA20BP-84

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14088934
No. Fabricante C382CLA20BP-84
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.18 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    2.03 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    84 pulg.
  • Ajuste general
    2.28 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
C382CLA20BP-84 180HOLDER 2.28"AT 2.00"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good