Motion
D482CLA12BL-120

SEALEZE INC
D482CLA12BL-120

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089161
No. Fabricante D482CLA12BL-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
D482CLA12BL-120

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089161
No. Fabricante D482CLA12BL-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.24 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1.18 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.008 pulg.
  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ajuste general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
D482CLA12BL-120 1.50" OAT, 1.18" EXP, 0,0