Motion
G680CLA40BL-96

SEALEZE INC
G680CLA40BL-96

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089307
No. Fabricante G680CLA40BL-96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
G680CLA40BL-96

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089307
No. Fabricante G680CLA40BL-96
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.35 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    4.07 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    96 pulg.
  • Ajuste general
    4.50 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
G680CLA40BL-96 180HOLDER 4.50"AT 4.07"