Motion
SFD120PBC-84

SEALEZE INC
SFD120PBC-84

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089510
No. Fabricante SFD120PBC-84
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFD120PBC-84

Cepillo de tiras
Artículo MI #14089510
No. Fabricante SFD120PBC-84
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.24 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1.99 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    84 pulg.
  • Ajuste general
    2.31 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
SFD120PBC-84 2.31" OAT, 1.99" EXP, 0,012"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron