Motion
SFD130BL-96

SEALEZE INC
SFD130BL-96

SFD130BL-96 3.31" OAT, 2.99" EXP, 0,012"
Artículo MI #14089516
No. Fabricante SFD130BL-96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
SFD130BL-96

SFD130BL-96 3.31" OAT, 2.99" EXP, 0,012"
Artículo MI #14089516
No. Fabricante SFD130BL-96
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.2400 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    2.9900 pulg.
  • Diámetro del filamento
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    96.0000 pulg.
  • Ajuste general
    3.3100 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
SFD130BL-96 3.31" OAT, 2.99" EXP, 0,012"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron