Motion
3084-M (8)

HEXARMOR
3084-M (8)

Guantes de punto con revestimiento de silicona - Tamaño M o 8 , Con revestimiento de silicona, Calibre 13 G, Hppe | Acero | Material de poliuretano
Artículo MI #14095185
No. Fabricante 3084-M (8)
Precio23.31 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
3084-M (8)

Guantes de punto con revestimiento de silicona - Tamaño M o 8 , Con revestimiento de silicona, Calibre 13 G, Hppe | Acero | Material de poliuretano
Artículo MI #14095185
No. Fabricante 3084-M (8)
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
Precio23.31 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Cobertura del revestimiento
    Palma
  • Material de recubrimiento
    Silicona
  • Estilo de puño
    Punto
  • Corte
    A5
  • EN388
    X1XXXX
  • Finalizar
    Adhesivo
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento
    Acero
  • Material del forro
    HPPE - Poliuretano con mezcla de acero inoxidable
  • Material
    Acero | Poliuretano
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Serie
    Hélice
  • Tipo
    Guantes

Descripción general

Descripción del fabricante
3084-M (8) Y A5 13G HPPE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo