Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Wheel Diameter4-1/2 pulg.
- Wheel Thickness1/4 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano20
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13580 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
66252849373 4-1/2 X 1/4 X 7/8 PULG. GRINDI