Motion
66252849378

NORTON ABRASIVES
66252849378

Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. eje, 20 grano, 8600 rpm
Artículo MI #14097518
No. Fabricante 66252849378
Precio17.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252849378

Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. eje, 20 grano, 8600 rpm
Artículo MI #14097518
No. Fabricante 66252849378
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
Precio17.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    De 5/8 a 11.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    20
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252849378 7 X 1/4 X 5/8 PULG. AFILADO W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"