Motion
66252849369

NORTON ABRASIVES
66252849369

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 5.0000 pulg. de diámetro de rueda, 36 grano, grado grueso, 12225 rpm
Artículo MI #14097522
No. Fabricante 66252849369
Precio4.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252849369

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 5.0000 pulg. de diámetro de rueda, 36 grano, grado grueso, 12225 rpm
Artículo MI #14097522
No. Fabricante 66252849369
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
Precio4.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252849369 5 X 0,045 X 7/8 PULG. ÁNGULO DERECHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo