Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Grosor general0.0450 pulg.
- Rueda Diámetro6.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoTosca
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10185 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- Tipo de ruedaTipo 41