Motion
66252849382

NORTON ABRASIVES
66252849382

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 14.0000 pulg. de diámetro de rueda, 36 grano, grado grueso, 4365 rpm
Artículo MI #14097527
No. Fabricante 66252849382
Precio21.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252849382

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 14.0000 pulg. de diámetro de rueda, 36 grano, grado grueso, 4365 rpm
Artículo MI #14097527
No. Fabricante 66252849382
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
Precio21.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.1094 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4365 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66252849382 14 X 7/64 X 1 PULG. SIERRA CHOP C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"