Motion
135MAXK
Kit de martillo neumático, incluye juego de cinceles de 5 pliegues, 2600 BPM, carrera de 3", diámetro de orificio de 3/4"
Artículo MI #14098662
No. Fabricante 135MAXK
Precio349.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de martillo neumático, incluye juego de cinceles de 5 pliegues, 2600 BPM, carrera de 3", diámetro de orificio de 3/4"
Artículo MI #14098662
No. Fabricante 135MAXK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio349.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    0.4010 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud total
    8.7000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.5 lb

Detalles

  • Estilo de plato de garras
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    2600 lpm
  • Incluye
    Juego de cinceles de 5 piezas
  • Material
    Aleación de aluminio
  • Tipo de retén
    Cambio rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE CINCEL DE 5-PIECE MARTILLO NEUMÁTICO 135MAXK
  • Productividad MÁX.: Rompa a velocidad ligera con el martillo neumático más potente disponible: un 15 % más potente para hacer su trabajo un 15 % más rápido que el martillo neumático líder de la competencia.
  • MAX Control: Disparador con pluma que te ofrece el máximo control sobre cada trabajo, desde trabajos que requieren el toque más ligero hasta las aplicaciones más difíciles, tenemos todo lo que necesitas.
  • Garantía MAX: el 135MAX está respaldado por una garantía de dos años, lo que le da la tranquilidad de saber que su herramienta funcionará cuando la necesite, siempre.
  • Incluye: herramienta desnuda, retenedor de cambio rápido, 5 cinceles surtidos, caja moldeada por soplado de plástico

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno