Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras0.4010 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 NPT
- Longitud total8.7000 pulg.
- Accidente cerebrovascular3 pulg.
- Peso de la herramienta4.5 lb
Detalles
- Estilo de plato de garrasRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto2600 lpm
- MaterialAleación de aluminio
- Tipo de reténCambio rápido
Descripción general
- Productividad MÁX.: Rompa a velocidad ligera con el martillo neumático más potente disponible: un 15 % más potente para hacer su trabajo un 15 % más rápido que el martillo neumático líder de la competencia.
- MAX Control: Disparador con pluma que te ofrece el máximo control sobre cada trabajo, desde trabajos que requieren el toque más ligero hasta las aplicaciones más difíciles, tenemos todo lo que necesitas.
- Garantía MAX: el 135MAX está respaldado por una garantía de dos años, lo que le da la tranquilidad de saber que su herramienta funcionará cuando la necesite, siempre.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación