Motion
5362046

Tulco Oils
5362046

Fluido hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 68 , 55 gal (EE. UU.), tambor
Artículo MI #14099404
No. Fabricante 5362046
Precio4,389.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
5362046

Fluido hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 68 , 55 gal (EE. UU.), tambor
Artículo MI #14099404
No. Fabricante 5362046
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
Precio4,389.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor de 55 gal
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso
    383.35 lb

Detalles

  • Aplicación
    Bombas de paletas, bombas de pistón, bombas de engranajes
  • Tipo de base
    PAO
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Mayor vida útil del aceite y durabilidad de la bomba • Rendimiento EP y antidesgaste • Excelentes características de filtrabilidad y demulsibilidad • Estabilidad térmica y de oxidación de primer nivel
  • Punto de inflamación
    472 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de catálogo del fabricante
    5362046
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Punto de vertido
    -44 °F
  • Viscosidad
    162
  • Índice de viscosidad
    162

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR DE FLUIDO 5362046 HYDROSYN HVI XLP 68
  • Mayor vida útil del aceite y durabilidad de la bomba
  • Rendimiento EP y antidesgaste
  • Excelente filtrabilidad y características de demulsibilidad
  • Estabilidad térmica y de oxidación de primer nivel

También puede gustarle