Motion
0982026

Tulco Oils
0982026

Aceite de máquina - No apto para alimentos, 5 gal (EE. UU.), cubo, grado ISO 100
Artículo MI #14099414
No. Fabricante 0982026
Precio307.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
0982026

Aceite de máquina - No apto para alimentos, 5 gal (EE. UU.), cubo, grado ISO 100
Artículo MI #14099414
No. Fabricante 0982026
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
Precio307.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Balde de 5 galones
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    15.50 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    36.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Todo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o de carga ligera, sistema de engranajes abierto, relleno para cajas de engranajes de larga duración, turbinas, sistemas de circulación
  • Tipo de base
    PAO
  • Capacidad del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Excelente resistencia de la película • Rendimiento a temperaturas bajas y altas • Compatible con múltiples metales • Consumo de energía reducido • Tendencias de barnices y lodos muy bajas o nulas • Intervalos de drenaje prolongados
  • Punto de inflamación
    510 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    0982026
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Punto de vertido
    -13 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Viscosidad
    98
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
0982026 ACEITE DE TURBINE 100 CUBO 5 GAL
  • Excelente resistencia de la película
  • Rendimiento a bajas y altas temperaturas
  • Compatible con múltiples metales
  • Reducción del consumo de energía
  • Tendencias muy bajas o nulas a lodos y barniz
  • Intervalos de drenaje extendidos

También puede gustarle