Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorCuadrado de 5 galones
- Grado ISO32
- Altura total15.25 pulg.
- Longitud total10.75 pulg.
- Ancho general10.25 pulg.
- Peso34.9 lb
Detalles
- AplicaciónSistemas hidráulicos de baja y alta presión, sistemas de circulación y lubricación de la línea de aire
- Tipo de basePAO (polialfaolefina)
- CertificaciónCertificación NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
- ColorBorrar
- Tipo de contenedorCuadrado de cubo
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Punto de inflamación400 °F
- Grado alimentarioSí
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante5161031
- Plazo de entrega del fabricante5
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de aceitePolialfaolefina
- Punto de vertido-5
- Tipo de productoAceite de contacto directo con alimentos
- Índice de viscosidad106
Descripción general
- Excelentes propiedades antidesgaste
- Excelente protección contra el óxido
- Excelente demulsibilidad
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de la industria del acero de Tulco OilsTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de metalurgia y fresadoras de acero.
Ver la documentación
Soluciones de procesamiento de alimentos TulcoTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de alimentos y bebidas.
Ver la documentación