Motion
0172045

Tulco Oils
0172045

Aceite de máquina - No apto para alimentos, 55 galones (EE. UU.), tambor, grado ISO 32
Artículo MI #14099426
No. Fabricante 0172045
Precio2,535.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
0172045

Aceite de máquina - No apto para alimentos, 55 galones (EE. UU.), tambor, grado ISO 32
Artículo MI #14099426
No. Fabricante 0172045
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
Precio2,535.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor de 55 gal
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso
    397.1 lb

Detalles

  • Aplicación
    Todo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o de carga ligera, sistemas de engranajes abiertos, turbinas, sistemas de circulación
  • Capacidad del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Excelente resistencia de la película • Rendimiento a bajas y altas temperaturas • Compatible con múltiples metales
  • Punto de inflamación
    415 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    0172045
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Viscosidad
    98
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
0172045 MP INDUSTRIAL R&O 32 BIDÓN 55 GAL
  • Excelente resistencia de la película
  • Rendimiento a bajas y altas temperaturas
  • Compatible con múltiples metales

También puede gustarle