Motion
0308026

Tulco Oils
0308026

Aceite de máquina - No apto para alimentos, 5 galones (EE. UU.), cubo
Artículo MI #14099427
No. Fabricante 0308026
Precio312.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
0308026

Aceite de máquina - No apto para alimentos, 5 galones (EE. UU.), cubo
Artículo MI #14099427
No. Fabricante 0308026
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
Precio312.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Balde de 5 galones
  • Altura total
    15.50 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    38.8 lb

Detalles

  • Aplicación
    Formas y guías horizontales, formas y guías verticales, cojinetes del husillo, sistema hidráulico/vía de sumidero común
  • Tipo de base
    PAO
  • Capacidad del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Excelente protección contra la corrosión • Resiste el lavado con agua/refrigerante • Alta resistencia de la película
  • Punto de inflamación
    420 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    0308026
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Punto de vertido
    20 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE PARA HUSILLO 0308026 LUBSPIN 22 CUBO 5GAL
  • Excelente protección contra la corrosión
  • Resiste el lavado con agua/refrigerante
  • Alta resistencia de la película

También puede gustarle