Motion
0614026

Tulco Oils
0614026

Aceite para engranajes - 5 gal (EE. UU.), cubo, ISO 10
Artículo MI #14099432
No. Fabricante 0614026
Precio381.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
0614026

Aceite para engranajes - 5 gal (EE. UU.), cubo, ISO 10
Artículo MI #14099432
No. Fabricante 0614026
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
Precio381.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    10
  • Altura total
    15.50 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    36.4 lb

Detalles

  • Aplicación
    Transmisiones manuales, transmisiones manuales automatizadas, transmisiones automáticas
  • Tipo de base
    PAO
  • Capacidad del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    490 °F
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    0614026
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Punto de vertido
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
0614026 A 4 10 CUBO DE FLUIDO DE LA TRANSMISIÓN
  • Excelente rendimiento a bajas temperaturas
  • Prolonga la vida útil de la transmisión
  • Control de espuma mejorado
  • Protección superior contra el desgaste

También puede gustarle