Motion
056C150T060S1A EPOXI BLANCO

Master Power Transmission
056C150T060S1A WHITE EPOXY

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 60:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #14100081
No. Fabricante 056C150T060S1A WHITE EPOXY
Precio7,352.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Master Power Transmission
056C150T060S1A WHITE EPOXY

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 60:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #14100081
No. Fabricante 056C150T060S1A WHITE EPOXY
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
Precio7,352.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Kit de base compatible
    6011246
  • Caballos de entrada
    0.87 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • RPM de salida
    28.77 rpm
  • Par de salida
    1474
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    C150

Descripción general

Descripción del fabricante
056C150T060S1A EPOXI BLANCO C150T060N056

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo