Motion
M60233L1 EPOXI BLANCO

Master Power Transmission
M60233L1 WHITE EPOXY

50:1 Relación
Artículo MI #14100197
No. Fabricante M60233L1 WHITE EPOXY
Precio10,214.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Master Power Transmission
M60233L1 WHITE EPOXY

50:1 Relación
Artículo MI #14100197
No. Fabricante M60233L1 WHITE EPOXY
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
Precio10,214.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    2353
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    1.54 CV
  • RPM de salida
    35 rpm
  • Par de salida
    2353
  • Serie
    CM16

Descripción general

Descripción del fabricante
M60233L1 EPOXI BLANCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo