Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.2800 pulg.
- Eje Diámetro25 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica980 N
- Rango de temperatura de funcionamiento176 °F
- SerieEP
- Capacidad de carga estática1560 N