Motion
EP8G
Rodamiento de bolas lineal - Serie EP, Diámetro de eje de 8 mm, Capacidad de carga de 2280 N, Abierto
Artículo MI #14103502
No. Fabricante EP8G
Precio18.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie EP, Diámetro de eje de 8 mm, Capacidad de carga de 2280 N, Abierto
Artículo MI #14103502
No. Fabricante EP8G
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
Precio18.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Eje Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    2280 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    176 °F
  • Serie
    EP
  • Capacidad de carga estática
    1400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
EP8G BRG, BOLA 8MM EURO G CON 2 N/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"