Motion
JP40G
Rodamiento de bolas lineal - Serie JP, Diámetro de eje de 40 mm, Capacidad de carga de 4010 N, Cerrado
Artículo MI #14104567
No. Fabricante JP40G
Precio79.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie JP, Diámetro de eje de 40 mm, Capacidad de carga de 4010 N, Cerrado
Artículo MI #14104567
No. Fabricante JP40G
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
Su precio$79.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    4010 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    176 °F
  • Serie
    JP
  • Capacidad de carga estática
    2150 N

Descripción general

Descripción del fabricante
JP40G BRG, BOLA 40MM JAPN G CON 2 N/S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron