Motion
SSHMF2-1.5K-B5-B5

BOSTON GEAR
SSHMF2-1.5K-B5-B5

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - 1.5:1 Relación, entrada de eje sólido, entrada de 0.6250 pulg., salida de 0.6250 pulg.
Artículo MI #14107780
No. Fabricante SSHMF2-1.5K-B5-B5
Precio3,025.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHMF2-1.5K-B5-B5

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - 1.5:1 Relación, entrada de eje sólido, entrada de 0.6250 pulg., salida de 0.6250 pulg.
Artículo MI #14107780
No. Fabricante SSHMF2-1.5K-B5-B5
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
Precio3,025.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    1.5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Montaje
    Brida de cara C
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    HMF
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHMF2-1.5K-B5-B5 SSHMF2-1.5K-B5-B5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"