Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja018
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal30:1
- Relación30:1
- Peso106.0 lb
Details
- Número de catálogo del fabricante42-314301-L144
- Número de Upc del fabricante191191778592
- Reducción30:1
- SerieUTR
- UPC_NO191191778592
Descripción general
Descripción del fabricante
UTR018-030-0-RM180-92 UTR018-030-0-RM180
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad