Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación25:1
Detalles
- Kit de casquillosP23
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieHF700