Motion
30685176
Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida doble
Artículo MI #14107837
No. Fabricante 30685176
Precio8,474.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida doble
Artículo MI #14107837
No. Fabricante 30685176
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
Precio8,474.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Mobil SHC 634
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
738B-20SF-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo