Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.67 pulg.
- Tamaño de entrada1.5625 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante247
- Tamaño de salida2.1250 pulg.
- Relación4:1
Detalles
- Tipo de conjuntoSin base
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Ubicación del orificio de lubricación1
- Catálogo del fabricante
- MontajeBásico
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónIndividual
- Serie200