Motion
H738-20KET-H3-P31

Boston Gear (RRX)
H738-20KET-H3-P31

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #14108025
No. Fabricante H738-20KET-H3-P31
Precio7,685.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
H738-20KET-H3-P31

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #14108025
No. Fabricante H738-20KET-H3-P31
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
Precio7,685.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P31
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    H700

Descripción general

Descripción del fabricante
H738-20KET-H3-P31 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo