Motion
SSHFWB726V-600K-B5-LS1-P31

Boston Gear (RRX)
SSHFWB726V-600K-B5-LS1-P31

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de doble reducción - Reducción de doble reducción, 600:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #14108091
No. Fabricante SSHFWB726V-600K-B5-LS1-P31
Price$8,857.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSHFWB726V-600K-B5-LS1-P31

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de doble reducción - Reducción de doble reducción, 600:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #14108091
No. Fabricante SSHFWB726V-600K-B5-LS1-P31
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
Price$8,857.07/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    600:1

Details

  • Kit de casquillos
    P31
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Brida de salida - Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Serie
    WB700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHFWB7260V-600KC-B5-LS1-P31 INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo