Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación15:1
Detalles
- Kit de casquillosP18
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHF700