Motion
UTR075-003-0-RM075-66

Boston Gear (RRX)
UTR075-003-0-RM075-66

03:1 Reducción, 3:1 relación
Artículo MI #14108615
No. Fabricante UTR075-003-0-RM075-66
Precio10,618.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UTR075-003-0-RM075-66

03:1 Reducción, 3:1 relación
Artículo MI #14108615
No. Fabricante UTR075-003-0-RM075-66
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
Precio10,618.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Relación nominal
    3:1
  • Relación
    3:1
  • Peso
    4.5359 kg, 10.00 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    42-314238-L418
  • Número de Upc del fabricante
    194208113485
  • Reducción
    03:1
  • Serie
    UTR
  • UPC_NO
    194208113485

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR075-003-0-RM075-66 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo