Motion
HQCWA738-1200KET-B5-H6-P39

BOSTON GEAR
HQCWA738-1200KET-B5-H6-P39

1200:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #14108825
No. Fabricante HQCWA738-1200KET-B5-H6-P39
Precio12,312.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQCWA738-1200KET-B5-H6-P39

1200:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #14108825
No. Fabricante HQCWA738-1200KET-B5-H6-P39
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
Precio12,312.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    1200:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HQCWA738-1200KET-B5-H6-P39 VELOCIDAD DE MARCHA RE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good